INTERMATIC PX600S 密閉型変圧器 In120v Out12v 600va
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
アイテム価格 | トランスフォーマー |
深さ | 5" |
エンクロージャ材質 | ステンレス鋼 |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
エンクロージャタイプ | 屋内/屋外 |
高さ | 10 " |
Hz | 60 |
入力電圧 | 120 VAC |
最大ワット数 | 600 |
取り付け | 壁 |
出力電圧 | 12 VAC |
温度 立上り | 115度C |
UPC | 078275079861 |
VA評価 | 600VA |
幅(Width) | 10 " |
船の重量(kg) | 14.56 |
船高(cm) | 29.72 |
船の長さ(cm) | 27.43 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8504314065 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。