INTERMATIC ET2715CR 電子タイマー、7/365 日動作モード、1 チャンネル、Spdt、120 ~ 277VAC
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電子タイマー |
アンプ | 30A |
バックアップ時間 | 100の時間。 |
色 | グレー |
お問合せフォーム | SPDT |
深さ | 3 5 / 8 " |
ディスプレイの高さ | 1" |
表示幅 | 3" |
エンクロージャー | 金属 |
高さ | 10 1 / 8 " |
馬力 @ 120V | 1馬力 |
馬力 @ 240V | 2馬力 |
最大時間設定 | 7日 |
最小時間設定 | 1分 |
取り付け | 表面 |
NEMA評価 | 3R |
チャネル数 | 1 |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | -40〜155度F |
動作モード | 7 / 365日 |
電圧 | 120V〜277VAC |
幅(Width) | 6 1 / 2 " |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 馬力 @ 240V | アンプ | 色 | 最大時間設定 | 最小時間設定 | 取り付け | NEMA評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | 電子タイマー | 1 | 15 | グレー | 24時間 | 1分。 | パネル | 1 | ¥34,382 | ||
EH10 | 電子給湯器タイマー | - | 30 | グレー | 24時間 | 1分。 | スナップイン | 1 | ¥40,455 | ||
EP100C | 電子タイマー | 2 | 30 | ベージュ | 24時間 | 1分。 | 表面 | 3R | ¥38,328 | ||
ET2105CP | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥92,454 | 見積依頼
| |
ET2105CR | 電子タイマー | 2馬力 | 30A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥87,745 | 見積依頼
| |
ET2115C | 電子タイマー | 2馬力 | 20A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 1 | ¥77,537 | 見積依頼
| |
ET2115CP | 電子タイマー | 2馬力 | 20A | グレー | 24の時間。 | 1分 | 表面 | 3R | ¥80,843 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。