入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップロックXNUMXノブ |
基本径 | 0.98 " |
直径 | 2.5 " |
終了 | マットな質感 |
高さ | 1.11 " |
ノブタイプ | スナップロック |
材料 | ポリプロピレン |
全体の高さ | 1.11 |
形式 | XNUMXつのプロング |
タイプ(インチ)をタップします | スルー |
番手 | M12 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。