入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラチェットレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 4 |
CFM @全負荷 | 23 |
デューティ | 産業 |
排気 | フロント |
フリースピード | 200回転 |
ハンドル材料 | 列をなして |
頭の高さ | 1 5 / 16 " |
ヘッド幅 | 2" |
長さ | 10.75 " |
マックス トルク | 65フィートポンド |
最小ホース | 3 / 8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
スクエアドライブサイズ | 1 / 2 " |
スロットル | トリガー |
トルク範囲 | 10〜60フィートポンド |
UPC | 663023077611 |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | マックス トルク | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | スクエアドライブサイズ | スロットル | トルク範囲 | デューティ | 排気 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-D2 | 25フィートポンド | 3 | 18 | 1 / 4 " | レバー | 5〜20フィートポンド | リア | ¥40,655 | |||
105-L2 | 25フィートポンド | 3 | 18 | 1 / 4 " | レバー | 5〜20フィートポンド | リア | ¥45,761 | |||
1105MAX-D2 | 30フィートポンド | 3.5 | 20 | 1 / 4 " | レバー | 5〜25フィートポンド | 産業 | リア | ¥52,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。