INGERSOLL-RAND エアラチェットレンチ
形式 | モデル | マックス トルク | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | スクエアドライブサイズ | スロットル | トルク範囲 | デューティ | 排気 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 105-L2 | 25フィートポンド | 3 | 18 | 1 / 4 " | レバー | 5〜20フィートポンド | リア | ¥46,431 | ||
B | 105-D2 | 25フィートポンド | 3 | 18 | 1 / 4 " | レバー | 5〜20フィートポンド | リア | ¥42,385 | ||
C | 1105MAX-D2 | 30フィートポンド | 3.5 | 20 | 1 / 4 " | レバー | 5〜25フィートポンド | 産業 | リア | ¥53,316 | |
D | 1207MAX-D4 | 65フィートポンド | 4 | 23 | 1 / 2 " | トリガー | 10〜60フィートポンド | 産業 | フロント | ¥63,499 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 保護用の肘と膝パッド
- 加熱ケーブルアクセサリ
- 閉所換気ダクト付属品
- LEDチャンネルストリップフィクスチャ
- アルミトレッドプレート
- 締結工具付属品
- パワードリル
- テンショナーとタイトナー
- テストポンプ
- 構造フレーミングシステム
- AUTONICS PNPフォンセンサー
- BRADY メンテナンスタグ、機械的修理が必要
- PERMAKLEEN 抗菌標準シュラウド付き防水ロックプラグ
- AUTO DOLLY スチール12W x 16Lインチ
- ACROVYN ラブストリップ、パール、アクロヴィン、長さ 120 インチ
- WOODHEAD 130001シリーズコードセット
- VERMONT GAGE スチールXNoGoリバーシブルアセンブリ、グリーン
- JB INDUSTRIES マニホールドゲージ
- DUTTON-LAINSON ギアアセンブリ