入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアラチェットレンチ |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
15秒の実行時間での平均CFM | 3 |
CFM @全負荷 | 18 |
デューティ | |
排気 | リア |
フリースピード | 250回転 |
ハンドル材料 | 列をなして |
頭の高さ | 1 5 / 16 " |
ヘッド幅 | 1 5 / 16 " |
長さ | 7 5 / 16 " |
マックス トルク | 25フィートポンド |
最小ホース | 3 / 8 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
逆転 | 有り |
スクエアドライブサイズ | 1 / 4 " |
スロットル | レバー |
トルク範囲 | 5〜20フィートポンド |
UPC | 663023077017 |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 7.37 |
HSコード | 8467115040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | マックス トルク | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | スクエアドライブサイズ | スロットル | トルク範囲 | デューティ | 排気 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105-L2 | 25フィートポンド | 3 | 18 | 1 / 4 " | レバー | 5〜20フィートポンド | リア | ¥45,761 | |||
1105MAX-D2 | 30フィートポンド | 3.5 | 20 | 1 / 4 " | レバー | 5〜25フィートポンド | 産業 | リア | ¥52,770 | ||
1207MAX-D4 | 65フィートポンド | 4 | 23 | 1 / 2 " | トリガー | 10〜60フィートポンド | 産業 | フロント | ¥61,372 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。