IN-SINK-ERATOR BADGER 1 コード付き ゴミ処理装置 Badger 1 1/3 HP
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
アイテム価格 | 生ごみ処理機 |
アンペアAC | 5.6 |
容量 | 26オンス |
接続排水(In。) | 1-1 / 2」 |
運転時間やサイクル | 断続的な |
終了 | エナメル |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
全体の高さ | 11.375 " |
相 | 1 |
住宅/商業 | 住宅の |
RPM | 1725 |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 5.84 |
船高(cm) | 33.66 |
船の長さ(cm) | 18.72 |
船幅(cm) | 18.72 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンペアAC | ベアリング | タイプ | 電圧 | 運転時間やサイクル | 終了 | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナグマ 5 XP | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | アナグマ | 120 | 断続的な | 水性灰色エナメル | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥38,373 | ||
エボリューションエクセル(TM) | 1 | 10.2 | 永久潤滑 | 進化 | 120 | 断続的な | ステンレス鋼、ライトグレーTEN-1706 | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥119,575 | ||
エボリューションコンパクト(TM) | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | 進化 | 120 | 断続的な | ブラックエナメル ダークグレー TEN-1706 | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥66,300 | ||
エボリューションセプティックアシスト(TM) | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | セプティックアシスト | 120 | 断続的な | ブラックエナメル、グレー TEN-1706 | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥76,276 | ||
SS-200-29 | 3 | 3.3/5.0/2.5 | ティムケンテーパーボールベアリング | 商用ダイビング機材 | 208/230/460 | 連続的な | ステンレス鋼 | 6 5/8 "シンク開口部 | ¥626,386 | ||
SS-300 | 3 | 6.0/7.4/3.7 | ティムケンテーパーボールベアリング | 商用ダイビング機材 | 208/230/460 | 連続的な | ステンレス鋼 | 6 5/8 "シンク開口部 | ¥849,373 | ||
LC-50-11 | 1 | 6.2 | 永久潤滑 | - | 115 | 断続的な | すべてのステンレス鋼およびクロムメッキ | 3-1 / 2-4 "外径シンク開口部 | ¥269,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。