マルチグラインド技術
InSinkErator の MultiGrind テクノロジーは、食品廃棄物処理機に使用されています。 骨や繊維状の廃棄物などの困難な食品廃棄物を効率的かつ完全に細断できるように、複数段階の粉砕 (XNUMX または XNUMX 段階) を備えています。 この技術は、詰まりを軽減し、ディスポーザーの寿命を最大限に延ばすためにパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。
Emerson ブランドの InSinkErator は、高品質の生ごみ処理システム、瞬間温水ディスペンサー、生ごみ処理機、コレクター システム、パルパー システムなどの商業機器を製造しています。 続きを読む
大量の食品廃棄物を切り刻んで分解するように設計された断続的および継続的なごみ処理機。 永久潤滑/ティムケン円すいころ軸受を備えた単相または三相モーターを備え、長持ちする性能とクイックロックマウントにより簡単に設置できます
インスタント温水ディスペンサーに対応できる独自のデュアルコンセント設計を特徴とする、幅広いエア作動式シンクトップ スイッチ。 シンクやカウンタートップに簡単に取り付けることができます。 個別のクイックロック マウント、取り付けアダプター、取り付けガスケット、シンク フランジ、排出チューブも利用可能
ブランドの断続的かつ継続的な役割 ディスポーザー 宴会場、学校、病院、レストラン、ホテルなどで大量の食品廃棄物の細断・破砕に広く使用されています。 InSinkErator の中型業務用食品廃棄物処理機は、熱過負荷保護機能を内蔵した強力な誘導モーターを備えており、一度の食事で何百食分も処理できます。 これらの食品廃棄物ディスポーザーは、音を遮断し振動を防ぐための 3/4 インチのゴム製マウントと、衝撃吸収のためのダブルテーパー ティムケン ローラー ベアリングを備えたステンレス鋼の粉砕チャンバーにより、静かな動作を実現します。 このブランドは、ガスケット、 取り付けアダプター 処理システムの機能と性能を向上させるためのフランジ。
これらの InSinkErator 製品は、小型から大型まで多岐にわたります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
InSinkErator の MultiGrind テクノロジーは、食品廃棄物処理機に使用されています。 骨や繊維状の廃棄物などの困難な食品廃棄物を効率的かつ完全に細断できるように、複数段階の粉砕 (XNUMX または XNUMX 段階) を備えています。 この技術は、詰まりを軽減し、ディスポーザーの寿命を最大限に延ばすためにパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。
InSinkErator 温水ディスペンサーを使用購入に進む、用途のニーズに応じて温水の温度を簡単に調整できます。 ユーザーはディスペンサーのダイヤルまたはコントロールパネルを使用して温度を制御できます。
Evolution Compact シリーズのディスポーザーは連続供給システムで動作するため、ユーザーはディスポーザーの動作中に食品廃棄物を継続的に追加できます。 これにより利便性が高まり、研削プロセスが完了するまで待つ必要がなくなりました。
Quick-Lock 取り付けシステムは、ツイストオンおよびツイストオフ設計を採用しています。 これには、ディスポーザーが取り付けられるシンクフランジに取り付けられる取り付けリングが含まれます。 ディスポーザーは取り付けリングにひねることで、素早く確実に所定の位置にロックできます。 同様にひねると外せます。