IN-SINK-ERATOR Evolution Setic Assist(TM) Setic Assist 食品廃棄物ディスポーザー 3/4 馬力
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 生ごみ処理機 |
アンペアAC | 8.1 |
ベアリング | 永久潤滑 |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
運転時間やサイクル | 断続的な |
終了 | ブラックエナメル、グレー TEN-1706 |
はめあい | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
全体の高さ | 12.625 " |
過負荷保護 | 有り |
相 | 1 |
住宅/商業 | 住宅の |
RPM | 1725 |
タイプ | セプティックアシスト |
電圧 | 120 |
船の重量(kg) | 10.73 |
船高(cm) | 36.07 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 28.7 |
HSコード | 8509802000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンペアAC | ベアリング | タイプ | 電圧 | 運転時間やサイクル | 終了 | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナグマ 5 XP | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | アナグマ | 120 | 断続的な | 水性灰色エナメル | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥38,373 | ||
エボリューションエクセル(TM) | 1 | 10.2 | 永久潤滑 | 進化 | 120 | 断続的な | ステンレス鋼、ライトグレーTEN-1706 | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥119,575 | ||
エボリューションコンパクト(TM) | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | 進化 | 120 | 断続的な | ブラックエナメル ダークグレー TEN-1706 | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥66,300 | ||
SS-200-29 | 3 | 3.3/5.0/2.5 | ティムケンテーパーボールベアリング | 商用ダイビング機材 | 208/230/460 | 連続的な | ステンレス鋼 | 6 5/8 "シンク開口部 | ¥626,386 | ||
SS-300 | 3 | 6.0/7.4/3.7 | ティムケンテーパーボールベアリング | 商用ダイビング機材 | 208/230/460 | 連続的な | ステンレス鋼 | 6 5/8 "シンク開口部 | ¥849,373 | ||
LC-50-11 | 1 | 6.2 | 永久潤滑 | - | 115 | 断続的な | すべてのステンレス鋼およびクロムメッキ | 3-1 / 2-4 "外径シンク開口部 | ¥269,849 | ||
アナグマ 1 | 1 | 6.7 | 永久潤滑 | アナグマ | 120 | 断続的な | 水性灰色エナメル | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥25,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。