IN-SINK-ERATOR LC-50-11 ディスポーザー廃棄物 1/2 馬力
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
アイテム価格 | 生ごみ処理機 |
アンペアAC | 6.2 |
ベアリング | 永久潤滑 |
接続排水(In。) | 1-1/2 |
運転時間やサイクル | 断続的な |
終了 | すべてのステンレス鋼およびクロムメッキ |
はめあい | 3-1 / 2-4 "外径シンク開口部 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
全体の高さ | 14.25 " |
相 | 1 |
住宅/商業 | 商用ダイビング機材 |
RPM | 1725 |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 42.67 |
船の長さ(cm) | 26.16 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8479820080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 相 | アンペアAC | ベアリング | タイプ | 電圧 | 運転時間やサイクル | 終了 | はめあい | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アナグマ 5 XP | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | アナグマ | 120 | 断続的な | 水性灰色エナメル | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥38,373 | ||
エボリューションエクセル(TM) | 1 | 10.2 | 永久潤滑 | 進化 | 120 | 断続的な | ステンレス鋼、ライトグレーTEN-1706 | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥119,575 | ||
エボリューションコンパクト(TM) | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | 進化 | 120 | 断続的な | ブラックエナメル ダークグレー TEN-1706 | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥66,300 | ||
エボリューションセプティックアシスト(TM) | 1 | 8.1 | 永久潤滑 | セプティックアシスト | 120 | 断続的な | ブラックエナメル、グレー TEN-1706 | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥76,276 | ||
SS-200-29 | 3 | 3.3/5.0/2.5 | ティムケンテーパーボールベアリング | 商用ダイビング機材 | 208/230/460 | 連続的な | ステンレス鋼 | 6 5/8 "シンク開口部 | ¥626,386 | ||
SS-300 | 3 | 6.0/7.4/3.7 | ティムケンテーパーボールベアリング | 商用ダイビング機材 | 208/230/460 | 連続的な | ステンレス鋼 | 6 5/8 "シンク開口部 | ¥849,373 | ||
アナグマ 1 | 1 | 6.7 | 永久潤滑 | アナグマ | 120 | 断続的な | 水性灰色エナメル | 3-1 / 2 "外径シンク開口部 | ¥25,079 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。