アイテム価格 | ワイヤーストリッパー |
調節可能 | いいえ |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 10〜22 AWG |
機能 | ストリップ/カット/クリンプ |
ハンドル材料 | 硬化鋼 |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
絶縁ユニット | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.22 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 28.7 |
船幅(cm) | 9.14 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。