入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フランジ付きクリップベアリング |
フランジ径 | 15 / 16 " |
フランジ厚 | 0.031インチ |
内部径 | 5 / 8 " |
長さ | 5 / 8 " |
潤滑 | 潤滑システムなし |
材料 | ポリマーの分析 |
最大太陽光発電 | 3400 |
外径 | 11 / 16 " |
温度。 範囲 | -40〜176度 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483308090 |
原産国 | DE |
モデル | フランジ径 | 内部径 | 長さ | 外径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI-03-03 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | 5 | ¥807 | |
MYI-04-04 | 13 / 32 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | ¥858 | |
MYI-05-05 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 5 | ¥818 | |
MYI-06-06 | 19 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 7 / 16 " | 5 | ¥1,026 | |
MYI-08-08 | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 9 / 16 " | 5 | ¥1,476 | |
MYI-10-07 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 7 / 16 " | 11 / 16 " | 5 | ¥1,049 | |
MYI-10-18 | 1-1 / 8」 | 5 / 8 " | 15 / 16 " | 11 / 16 " | 5 | ¥1,923 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。