入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 7.87 "/ 200ミリメートル |
キャビティの高さ | 1.77 "/ 45ミリメートル |
キャビティ幅 | 2.95 "/ 75ミリメートル |
高さ | 2.52 "/ 64ミリメートル |
長さ | 1" |
リンクピッチへのリンク | 2.64 "/ 67ミリメートル |
ループの高さ | 18.31 "/ 465ミリメートル |
ループ長 | 34.45 "/ 875ミリメートル |
リンク数 | 5 |
外側の幅 | 3.74 "/ 95ミリメートル |
形式 | Open |
タイプ | M |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 39.62 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 8487900080 |
原産国 | US |
モデル | 曲げ半径 | キャビティ幅 | 長さ | ループの高さ | ループ長 | リンク数 | 外側の幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350-075-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1" | 10.43 "/ 265ミリメートル | 19.69 "/ 500ミリメートル | 5 | 3.74 "/ 95ミリメートル | ¥11,077 | |
350-075-150-0-1 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 2.95 "/ 75ミリメートル | 1" | 14.37 "/ 365ミリメートル | 28.54 "/ 725ミリメートル | 5 | 3.74 "/ 95ミリメートル | ¥12,701 | |
350-115-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 4.53 "/ 115ミリメートル | 1" | 10.43 "/ 265ミリメートル | 19.69 "/ 500ミリメートル | 5 | 5.31 "/ 135ミリメートル | ¥13,697 | |
350-115-150-0-1 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 4.53 "/ 115ミリメートル | 1" | 14.37 "/ 365ミリメートル | 28.54 "/ 725ミリメートル | 5 | 5.31 "/ 135ミリメートル | ¥11,965 | |
350-115-200-0-1 | 7.87 "/ 200ミリメートル | 4.53 "/ 115ミリメートル | 1" | 18.31 "/ 465ミリメートル | 34.45 "/ 875ミリメートル | 5 | 5.31 "/ 135ミリメートル | ¥12,074 | |
350-175-100-0-1 | 3.94 "/ 100ミリメートル | 6.89 "/ 175ミリメートル | 1" | 10.43 "/ 265ミリメートル | 19.69 "/ 500ミリメートル | 5 | 7.68 "/ 195ミリメートル | ¥12,186 | |
350-175-150-0-1 | 5.91 "/ 150ミリメートル | 6.89 "/ 175ミリメートル | 1" | 14.37 "/ 365ミリメートル | 28.54 "/ 725ミリメートル | 5 | 7.68 "/ 195ミリメートル | ¥15,117 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。