入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | 金属 |
ケースの材質 | 真鍮ホワイトブロンズコーティング |
回路タイプ | 3線式PNP / NPN |
検出距離 | 4.0 mm |
電気的接続 | 4ピンM12コネクタ |
IP評価 | 67 |
長さ | 45 mm |
最大現在の負荷 | 100mA |
動作周波数 | 700 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から167度F |
出力モード | NO |
電源要件 | 10から30 VDCへ |
センシング方法 | 帰納的 |
センサー径 | 12.0 mm |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ケースの材質 | 回路タイプ | 電気的接続 | 長さ | 動作周波数 | 動作温度 範囲 | シールド/非シールド | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE5344 | 真鍮ホワイトブロンズコーティング | 3線式PNP / NPN | 3ピンM8コネクタ | 37 mm | 1000 Hz | 32度から140度F | 遮蔽された | ¥18,540 | ||
IFR200 | 316Lステンレススチール | 3線式PNP | 4ピンM12コネクタ | 60 | 2 Hz | 32度から185度F | 遮蔽された | ¥17,928 | ||
IFS201 | 真鍮ホワイトブロンズコーティング | 3線式PNP / NPN | 4ピンM12コネクタ | 50ft。 | 700 Hz | -13度から158度F | シールドなし | ¥9,579 | ||
II5742 | 真鍮ホワイトブロンズコーティング | 3線式PNP | 4ピンM12コネクタ | 72 " | 250 Hz | -13度から158度F | 遮蔽された | ¥27,210 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。