IDEAL 74-034 ハンドル付きコンジットベンダー 1-1/4 インチ Emt
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
アイテム価格 | コンジットベンダー |
中心線の曲げ半径 | 9-3 / 4」 |
構造 | ダクタイル鋳鉄 |
EMTサイズ | 1-1 / 4」 |
ハンドル径 | 1-1 / 2」 |
ハンドルの長さ | 55 " |
マーキング | ベンフィールド |
UPC | 783250740345 |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 30.23 |
船の長さ(cm) | 139.7 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 8205591000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。