IDEAL 61-765GA デジタルクランプメーター 660a
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
アイテム価格 | クランプメーター |
AC電流精度 | 0.02 |
AC応答 | 平均 |
可聴連続性 | 有り |
オートパワーオフ | 有り |
バッテリタイプ | 9V |
校正頻度 | 400 Hz |
キャパシタンス | 999.9 |
クランプメータージョースタイル | クランプオン |
カウント | 9999 |
データホールド | 有り |
ディスプレイ | 4桁LCD |
ジョー容量 | 1.437 " |
最大ACアンペア | 660 |
最大ACボルト | 750 |
最大DCアンペア | 660 |
最大DCボルト | 1000 |
最大オーム | 999.9 |
ピークホールド | 有り |
安全性評価 | CAT IV 600V、CAT III 1000V |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 32.26 |
船の長さ(cm) | 40.89 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 9030330040 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | バッテリタイプ | 校正頻度 | カウント | ディスプレイ | ジョー容量 | 安全性評価 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-744 | 単4 | 50 Hzまで60 | 4000 | LCD | 1.5 " | CATIII 600V | ¥30,270 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。