入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クリンパ |
調節可能 | マニュアル |
容量 | 22〜10 AWG |
カット | 有り |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
最大圧着力 | 未評価 |
全体の長さ(Overall Length) | 10.5 " |
プライマリアプリケーション | 電線とケーブル |
交換用ダイコード | なし |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 33.02 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 調節可能 | 容量 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-3429 | - | 22〜10 AWG | Smart-Grip(TM)ビニールコーティング | 絶縁クリンパー | 9.75 " | ¥11,679 | ||
30-429 | - | 22〜10 AWG | 浸した | 絶縁クリンパー | 9.75 " | ¥10,540 | ||
33-719 | いいえ | 24〜22 AWG | クッショングリップ | 絶縁クリンパー | 8" | ¥8,134 | ||
30-433 | マニュアル | RG6、RG59 | クッショングリップ | 絶縁クリンパー | - | ¥9,713 | ||
30-496 | マニュアル | - | - | 絶縁クリンパー | 13 " | ¥14,171 | ||
30-503 | マニュアル | RG6、RG59 | クッショングリップ | 絶縁クリンパー | - | ¥19,637 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。