入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | グレー/レッド |
コネクタ タイプ | 翼 |
高さ | 1.34 " |
最大電圧 | 600 VAC |
最大ワイヤーの組み合わせ | (3)10 AWG |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | (2)18 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
UPC | 783250756322 |
幅(Width) | 0.94 " |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 4.45 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。