入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | グレー/オレンジ |
コネクタ タイプ | 翼 |
高さ | 0.91 " |
最大電圧 | 600 VAC |
最大ワイヤーの組み合わせ | (2)14 AWG |
最大ワイヤーサイズ | 14 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | (2)20 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 22 AWG |
UPC | 783250756285 |
幅(Width) | 0.66 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。