アイテム価格 | 遊星駆動フロアグラインダー |
ベアリングタイプ | 玉 |
構造 | スチール/アルミニウム |
ディスク径 | 7.1 " |
ディスク速度(RPM) | 575 |
ドラムサイズ | 18 " |
エンジンブランド | ハスクバーナ |
全負荷アンペア | 19 |
高さ | 39 " |
HP | 2 |
Hz | 60 |
長さ | 38 " |
マックス。 RPM | 575 |
モータータイプ | 電気 |
電圧 | 110 |
重量 | 241ポンド。 |
幅(Width) | 568610 " |
船の重量(kg) | 108.45 |
船高(cm) | 99.06 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8464200120 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。