HUOT 13527 スーパーキャビネット 34 x 19-1/8 x 38 インチ グレー
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
アイテム価格 | スーパーキャビネット |
キャスターホイール素材 | フェノール |
色 | グレー |
センターバンク:29 "W x 18" D x(7)4 "H、(1)2" H | |
深さ | 19.125 " |
引き出し容量 | 150ポンド |
引き出しスライド | ボールベアリング |
終了 | |
ゲージ | 引き出し:18、キャビネット:24 |
高さ | 38 " |
負荷定格 | 1200ポンド |
ロックシステム | シングルエースタイプカムロック |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 8 |
ストレージ容量 | 15,660 cu。 に。 |
幅(Width) | 34 " |
作業面の素材 | ポリプロピレン |
船の重量(kg) | 120.6 |
船高(cm) | 97.79 |
船の長さ(cm) | 97.16 |
船幅(cm) | 59.69 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。