HUBBELL BH-85ツールバランサー154.0-187.0Lb。 容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールバランサー |
ケーブル長 | 4.5ft。 |
ケーブル材質 | 鋼 |
工具計量用 | 154〜187ポンド |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ロック機構 | マニュアル |
全体の深さ | 9.75 " |
全体の高さ | 14 " |
全幅 | 9.5 " |
リール重量 | 58.4ポンド |
テンション調整 | いいえ |
船の重量(kg) | 22.75 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8479899898 |
原産国 | IN |
モデル | ケーブル長 | 工具計量用 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | リール重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-02 | 3.3ft。 | 1.1〜4.4ポンド | 1-13 / 16」 | 7.25 " | 5" | 2.2ポンド | ¥85,903 | |
BH-03 | 4.3ft。 | 2.2〜6.6ポンド | 2.75 " | 8.25 " | 5 13 / 16 " | 2.8ポンド | ¥100,202 | |
BH-05 | 4.3ft。 | 5.5〜11ポンド | 2.75 " | 8.25 " | 5 13 / 16 " | 3.3ポンド | ¥115,328 | |
BH-09 | 3.9ft。 | 9〜20ポンド | 5.5 " | 10 " | 7" | 13.4ポンド | ¥203,800 | |
BH-15 | 3.9ft。 | 20〜33ポンド | 5.5 " | 10 " | 7" | 13.4ポンド | ¥243,962 | |
BH-22 | 4.5ft。 | 33〜48ポンド | 6-13 / 32」 | 12.625 " | 8.625 " | 22.6ポンド | ¥252,732 | |
BH-30 | 4.5ft。 | 48〜66ポンド | 6-13 / 32」 | 12.625 " | 8.625 " | 22.6ポンド | ¥270,068 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。