入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ツールバランサー |
ケーブル長 | 3.3ft。 |
ケーブル材質 | 鋼 |
工具計量用 | 1.1〜4.4ポンド |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
ロック機構 | マニュアル |
全体の深さ | 1-13 / 16」 |
全体の高さ | 7.25 " |
全幅 | 5" |
リール重量 | 2.2ポンド |
テンション調整 | いいえ |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 19.69 |
船の長さ(cm) | 19.69 |
船幅(cm) | 13.65 |
HSコード | 8479899898 |
原産国 | IN |
モデル | ケーブル長 | 工具計量用 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | リール重量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH-03 | 4.3ft。 | 2.2〜6.6ポンド | 2.75 " | 8.25 " | 5 13 / 16 " | 2.8ポンド | ¥100,202 | |
BH-05 | 4.3ft。 | 5.5〜11ポンド | 2.75 " | 8.25 " | 5 13 / 16 " | 3.3ポンド | ¥115,328 | |
BH-09 | 3.9ft。 | 9〜20ポンド | 5.5 " | 10 " | 7" | 13.4ポンド | ¥203,800 | |
BH-15 | 3.9ft。 | 20〜33ポンド | 5.5 " | 10 " | 7" | 13.4ポンド | ¥243,962 | |
BH-22 | 4.5ft。 | 33〜48ポンド | 6-13 / 32」 | 12.625 " | 8.625 " | 22.6ポンド | ¥252,732 | |
BH-30 | 4.5ft。 | 48〜66ポンド | 6-13 / 32」 | 12.625 " | 8.625 " | 22.6ポンド | ¥270,068 | |
BH-40 | 4.5ft。 | 66〜88ポンド | 6-13 / 32」 | 12.625 " | 8.625 " | 27ポンド | ¥382,529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。