アイテム価格 | 発光ダイオードの投光器 |
色温度 | 5000K |
CRI | 最小67 |
高さ | 14 39 / 64 " |
ハウジング仕上げ | 金属チタン |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
LEDの交換 | 400W HPS / MH |
長さ | 16.38 " |
水晶体物質 | アクリル |
配光 | NEMA 5X5 |
ルーメン | 16107 |
ワットあたりのルーメン | 95 |
取り付け | スリッパ |
定格寿命 | 100,000時間 |
温度。 範囲 | -20〜104度F |
電圧 | 120/277 |
保証 | 5年 |
出力 | 170 |
幅(Width) | 9 11 / 32 " |
船の重量(kg) | 14.49 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9405400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。