入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電池 |
バッテリー容量 | 0.6ああ |
バッテリタイプ | ニッケルカドミウム |
深さ | 1 / 2 " |
高さ | 2" |
充電時間 | 168時間 |
最大充電式 | 2年 |
端子接続 | アンプコネクタ |
端子タイプ | アンプコネクタ |
電圧 | 4.8 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8507308010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
012089401 | ¥4,171 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。