入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 投光器 |
色温度 | 5000K |
CRI | 70 |
電流範囲 | 41Wへ100W |
深さ | 2 7 / 8 " |
フィクスチャワット数 | 52W |
高さ | 9 1 / 4 " |
ハウジングの色 | ブロンズ |
住宅資材 | アルミニウム |
IP評価 | 66 |
ランプワット | 52W |
LEDの交換 | 250W MH / HPS |
長さ | 2 7 / 8 " |
ルーメン | 4400 LM |
ワットあたりのルーメン | 131 lm / W |
ルーメン範囲 | 4001〜6000 lm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 104度F |
最小動作温度 | -31度F |
取り付け場所 | ポール、ウォール |
装着タイプ | ナックル |
電圧 | 120V〜277VAC |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 9 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 2.79 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | 長さ | 色温度 | 電流範囲 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | ルーメン範囲 | 装着タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL3-40-4K-PC | 2 1 / 2 " | 4000K | 0〜40 W | 4551 LM | 134 lm / W | 6001lm以上 | ナックル | 9 51 / 64 " | ¥81,795 | ||
RFL4-120-5K-T | 3 1 / 2 " | 5000K | 101Wへ300W | 14700 LM | 22 lm / W | 6001lm以上 | トラニオン | 13 7 / 8 " | ¥134,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。