入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 投光器 |
色温度 | 4000K |
CRI | 70 |
電流範囲 | 0〜40 W |
フィクスチャワット数 | 34W |
高さ | 9 3 / 8 " |
ハウジングの色 | ブロンズ |
住宅資材 | アルミニウム |
LEDの交換 | 250W MH / HPS |
長さ | 2 1 / 2 " |
水晶体物質 | アクリル |
ルーメン | 4551 LM |
ワットあたりのルーメン | 134 lm / W |
ルーメン範囲 | 6001lm以上 |
取り付け場所 | ポール、ウォール |
装着タイプ | ナックル |
センサータイプ | 光電池 |
温度。 範囲 | -35〜40度C |
電圧 | 120V〜277VAC |
保証 | 5年 |
幅(Width) | 9 51 / 64 " |
船の重量(kg) | 2.84 |
原産国 | Mexico |
プロダクト | モデル | 長さ | 色温度 | 電流範囲 | ルーメン | ワットあたりのルーメン | ルーメン範囲 | 装着タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFL3-40-5K | 2 7 / 8 " | 5000K | 41Wへ100W | 4400 LM | 131 lm / W | 4001〜6000 lm | ナックル | 9 7 / 8 " | ¥63,688 | ||
RFL4-120-5K-T | 3 1 / 2 " | 5000K | 101Wへ300W | 14700 LM | 22 lm / W | 6001lm以上 | トラニオン | 13 7 / 8 " | ¥134,419 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。