入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常灯付き誘導灯 |
深さ | 2-35 / 64」 |
緊急照明時間 | 90分。 |
フィクスチャワット数 | 1.65 |
高さ | 9" |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | プラスチック |
ランプの種類 | LED製品 |
文字の色 | レッド |
文字サイズ | 6" |
光源 | LED製品 |
取り付け | ユニバーサル |
顔の数 | 1 or 2 |
ランプヘッドの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 10度から40度C |
オプションのガード | Y |
電圧 | 120/277 |
保証 | 3年 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.64 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 30.99 |
船幅(cm) | 10.67 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | ハウジングの色 | 住宅資材 | 文字の色 | 動作温度 範囲 | 電圧 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVCURW | 2.5 " | ホワイト | 熱可塑性プラスチック | レッド | 20〜30度C | 6.4 | 3年 | ¥48,437 | ||
EVCUGW | 2.5 " | ホワイト | 熱可塑性プラスチック | グリーン | 20〜30度C | 6.4 | 3年 | ¥50,069 | ||
EVCUWD4 | 2-35 / 64」 | ホワイト | プラスチック | レッド | 20度から30度C | 120/277 | 3年 | ¥53,686 | ||
EVCUGWD4 | 2-35 / 64」 | ホワイト | プラスチック | グリーン | 20度から30度C | 6.4 | 3年 | ¥51,981 | ||
エヴクルディ | 2-35 / 64」 | ホワイト | プラスチック | レッド | 10度から40度C | 120/277 | 5年 | ¥75,800 | ||
EVCURBD | 2-35 / 64」 | ブラック | プラスチック | レッド | 10度から40度C | 120/277 | 3年 | ¥47,415 | ||
エフクグディ | 2-35 / 64」 | ホワイト | プラスチック | グリーン | 10度から40度C | 120/277 | 5年 | ¥61,871 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。