HUBBELL LIGHTING - 非常灯付き DUAL-LITE 出口標識
形式 | モデル | 深さ | ハウジングの色 | 住宅資材 | 文字の色 | 動作温度 範囲 | 電圧 | 保証 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EVCUWD4 | 2-35 / 64」 | ホワイト | プラスチック | レッド | 20度から30度C | 120/277 | 3年 | ¥51,641 | |
B | エフクグディ | 2-35 / 64」 | ホワイト | プラスチック | グリーン | 10度から40度C | 120/277 | 5年 | ¥57,026 | |
C | EVCUGWD4 | 2-35 / 64」 | ホワイト | プラスチック | グリーン | 20度から30度C | 6.4 | 3年 | ¥47,285 | |
D | エヴクルディ | 2-35 / 64」 | ホワイト | プラスチック | レッド | 10度から40度C | 120/277 | 5年 | ¥70,739 | |
E | EVCURBD | 2-35 / 64」 | ブラック | プラスチック | レッド | 10度から40度C | 120/277 | 3年 | ¥43,921 | |
D | EVCURWD | 2-35 / 64」 | ホワイト | プラスチック | レッド | 10度から40度C | 120/277 | 3年 | ¥46,299 | |
F | EVCUGW | 2.5 " | ホワイト | 熱可塑性プラスチック | グリーン | 20〜30度C | 6.4 | 3年 | ¥48,484 | |
G | EVCURW | 2.5 " | ホワイト | 熱可塑性プラスチック | レッド | 20〜30度C | 6.4 | 3年 | ¥44,452 |
非常灯付き誘導灯
非常用照明器具を備えた Hubbell Lighting-Dual-Lite EVC シリーズ建築非常口標識は、公共施設や商業施設で最も近い非常口の位置を示すのに最適です。 これらのコンパクトなユニットは、UV安定性、難燃性、耐衝撃性の高い熱可塑性プラスチックハウジングを備えており、環境に優しいリン酸鉄リチウム電池を備えており、90分間の点灯が可能です。 これらのライトは、広範囲を照明するための 10 つの調整可能で照準を合わせられる LED ランプと、グリッド電流供給の代わりにバッテリー電源で動作して非常ランプを作動させる自動ソリッドステート転送スイッチを備えています。 一部のモデルには、LED ステータス、バッテリー容量を監視し、電気回路の障害を検出するためのスペクトロン自己診断機能が組み込まれており、40 ~ XNUMX ℃ の範囲の温度で動作します。白と黒の幅広いライトからお選びいただけます。赤と緑の文字色が入った筐体 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モバイルビンカート
- 天井排気換気装置
- ディスクパッドフェースプレートとハブ
- 液密コンジット継手
- キャスターとホイール
- ジェネレータ
- 地絡保護
- コンピュータ用品とメディア
- アスファルト試験
- GENERAL ELECTRIC サーキットブレーカ:SELAシリーズ
- DIXON ファイヤージャケット
- INSIZE プレシジョンバイス
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS インターロッキング収納キャビネットフロアスタンド
- HOFFMAN タイプ 12 ネジ カバー接続ボックス
- ANVIL 絶縁サポートビームクランプ
- MSA ハーフマスクマスク
- HUMBOLDT デジタル防水 Minmax 温度計
- REMCO 直立ちりとり
- WEG ODP フットレス、ジェットポンプモーター、三相