HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT22-35HLG-FSA12-EDU LED 凹型トロファー 3500k 45w 120-277v
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 4.25 " |
LEDの交換 | Uベンド |
長さ | 24 " |
ルーメン | 4000 |
ワットあたりのルーメン | 88 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | -17度から40度C |
電圧 | 120から277 VACへ |
保証 | 5年 |
出力 | 45 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 5.61 |
船高(cm) | 13.34 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 61.91 |
HSコード | 9405106020 |
プロダクト | モデル | 高さ | LEDの交換 | 長さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJT24-35MLG-FSA12-EDU | 3.125 " | 3ランプLFL | 48 " | 5000 | 96 | 52 | ¥36,388 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。