HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA
2022 年以来、Columbia Lighting は顧客に常に応えるインテリジェントな制御を備えた高度な照明システムを製造してきました。 要件。 米国サウスカロライナ州グリーンビルに本社を置くこのブランドは、さまざまな電気および電子アプリケーション向けの照明ソリューションを提供しています。 続きを読む
フィルタ
照明
パンプス
空気力学
配管
フリートと車両のメンテナンス
ハベル照明について - コロンビア
Columbia Lighting のカタログには、LED 埋込型トロファー、LED 表面実装器具、レトロフィット キット、LED トロファー器具レトロフィット キットが含まれています。 ブランドの 調光可能な病室ライト 患者のニーズに応じて適切な量の光を提供します。 これらの病室ライトには、IP65 等級の完全密閉ドアが付いており、照明器具をしっかりと密閉することで保護が強化されています。 調光可能な病室照明のハウジングと反射板は、抗菌添加剤を含む白色粉末でコーティングされており、微生物の増殖を防ぎます。 光学フレームを備えているため、工具を使わずに電気コンポーネントに簡単にアクセスできます。 コロンビア照明 LEDストリップライト オプションの SpectraSync 機能が付属しており、調整可能なホワイト ソリューションの XNUMX つのモードを提供します。 さまざまな制御システムにシームレスに統合され、簡単に使用できます。 これらの LED ストリップ ライトのハウジングと端、および配線路は、耐久性のあるコード ゲージ スチールで作られており、強度が長持ちします。 これらの LED ストリップ照明のハウジング コンポーネントは、LED 熱放散のためのヒートシンクとして機能します。 壁から簡単に吊り下げたり、表面や壁に取り付けたりして簡単に設置できます。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
一部の Columbia Lighting 製品の MPN は、同等の Acuity Lithonia、Cree、Dayton、Eaton モデル番号への個別の参照を横断しています。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等のColumbia Lighting製品が入手可能です。
発送
これらのコロンビア照明製品は、小型から大型までさまざまなサイズがあります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
NX 分散インテリジェンス
NX 分散インテリジェンス プラットフォームは、シームレスな屋内および屋外の照明制御ソリューションを提供します。 有線と無線の両方のオプションを提供することで、プロジェクト設計に完全な柔軟性を提供します。...続きを見る
スペクトラシンク
SpectraSync カラーチューニングテクノロジーにより、屋内空間の照明を動的に制御できるようになり、より自然で快適な照明体験が提供されます。 SpectraSync は幅広い R に対応しています。...続きを見る
よくある質問
Columbia Lighting の防湿器具を設置する前に従うべき安全上の注意事項は何ですか?
- 取り付けブラケットを取り付け面にしっかりと取り付け、エンクロージャの長さに沿って係合できるようにします。
- ハウジングの片側を取り付けブラケットに挿入します。
- エンクロージャを押し上げ、カチッと所定の位置に収まるまで取り付けブラケットを押し込みます。
- 電源に接続する前に、エンクロージャが完全にサポートされていることを確認してください。
これらの調光可能な病室照明の電圧定格はどれくらいですか?
これらの調光可能な病室ライトの電圧定格は 120 V です。
統合型 LED におけるバラストの重要性は何ですか?
統合 LED 内のバラストが電流を調整し、適切な動作と寿命を保証します。 安定した性能、効率の向上に貢献し、電力変動から LED を保護します。
LEDと白熱電球の違いは何ですか?
LED ランプはエネルギー効率が高く、寿命が長く、半導体を通じて光を放射しますが、白熱灯は効率が低く、寿命が短く、加熱されたフィラメントを通じて光を生成します。