HUBBELL LIGHTING - COLUMBIA LJT24-35MLG-FSA12-EDU LED 埋め込み型トロファー 3500K 52W 120-277V
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
アイテム価格 | LED埋め込み型トロファ |
色温度 | 3500K |
CRI | 80 |
調光可能/調光不可 | 調光対応 |
グリーン認証またはその他の認定 | DesignLightsコンソーシアム(DLC) |
高さ | 3.125 " |
LEDの交換 | 3ランプLFL |
長さ | 48 " |
ルーメン | 5000 |
ワットあたりのルーメン | 96 |
定格寿命 | 50,000時間 |
温度。 範囲 | -17度から40度C |
電圧 | 120から277 VACへ |
保証 | 5年 |
出力 | 52 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 8.65 |
船高(cm) | 9.14 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 62.23 |
HSコード | 9405106020 |
プロダクト | モデル | 高さ | LEDの交換 | 長さ | ルーメン | ワットあたりのルーメン | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LJT22-35HLG-FSA12-EDU | 4.25 " | Uベンド | 24 " | 4000 | 88 | 45 | ¥38,760 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。