入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチ |
Action | SPDT |
アンペアAC | 20 |
色 | ホワイト |
定格電流 | 20 A |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
グレード | 商用ダイビング機材 |
高さ | 1.54 " |
インジケータ | 青色LED |
長さ | 4.28 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格HP | 1〜2 |
形式 | スタイルライン(R) |
スイッチ機能 | 維持 |
スイッチタイプ | 3-Way |
UPC | 783585189932 |
電圧(AC) | 120〜277 |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.44 " |
配線方法 | 配線モジュール |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 4.83 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロッキング | Action | アプリケーション環境 | Number of Poles | 定格HP | 形式 | スイッチ機能 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スナップ2123INA | - | SPDT | - | 1 | 1〜2 | スタイルライン(R) | 維持 | 3-Way | ¥14,492 | ||
SNAP2123ILBKNA | - | SPDT | - | 1 | 1〜2 | スタイルライン(R) | 維持 | 3-Way | ¥18,408 | ||
SNAP2123イリーナ | - | SPDT | - | 1 | 1〜2 | スタイルライン(R) | 維持 | 3-Way | ¥18,785 | ||
SNAP2123ILRNA | - | SPDT | - | 1 | 1〜2 | スタイルライン(R) | 維持 | 3-Way | ¥18,470 | ||
HBL1557L | 有り | SPDT | 産業環境 | 1 | 1 | トグル | 一瞬 | 3ポジション、センターオフ | ¥21,900 | ||
HBL1284I | いいえ | DPDT | 商業環境 | 2 | 1 | ロッカー(Rocker) | 維持 | 4-Way | ¥33,164 | ||
HBL1386L | 有り | DPDT | 産業環境 | 2 | 1 | トグル | 維持 | 2極3ポジションセンターオフ | ¥36,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。