入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチ |
Action | DPDT |
アンペアAC | 20 |
抗菌剤 | いいえ |
アプリケーション環境 | 商業環境 |
色 | 象牙 |
接続性 | サイドワイヤードのみ |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | サイドワイヤードのみ |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
グレード | 製品仕様 |
高さ | 1.45 " |
長さ | 3.28 " |
ロッキング | いいえ |
Number of Poles | 2 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格HP | 1 |
形式 | ロッカー(Rocker) |
スイッチ機能 | 維持 |
スイッチスタイル | イベント |
スイッチタイプ | 4-Way |
UPC | 783585016900 |
電圧(AC) | 120〜277 |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.5 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
配線方法 |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ロッキング | Action | アプリケーション環境 | Number of Poles | 定格HP | 形式 | スイッチ機能 | スイッチタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スナップ2123INA | - | SPDT | - | 1 | 1〜2 | スタイルライン(R) | 維持 | 3-Way | ¥14,492 | ||
SNAP2123ILBKNA | - | SPDT | - | 1 | 1〜2 | スタイルライン(R) | 維持 | 3-Way | ¥18,408 | ||
SNAP2123イリーナ | - | SPDT | - | 1 | 1〜2 | スタイルライン(R) | 維持 | 3-Way | ¥18,785 | ||
SNAP2123ILRNA | - | SPDT | - | 1 | 1〜2 | スタイルライン(R) | 維持 | 3-Way | ¥18,470 | ||
SNAP2123ILWNA | - | SPDT | - | 1 | 1〜2 | スタイルライン(R) | 維持 | 3-Way | ¥17,714 | ||
HBL1557L | 有り | SPDT | 産業環境 | 1 | 1 | トグル | 一瞬 | 3ポジション、センターオフ | ¥21,900 | ||
HBL1386L | 有り | DPDT | 産業環境 | 2 | 1 | トグル | 維持 | 2極3ポジションセンターオフ | ¥36,069 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。