EATON VCP-W シリーズ ポジション スイッチ
Eaton VCP-W シリーズ位置スイッチは、物体または機械コンポーネントの位置を検出します。 これらは、ドア、ゲート、バルブ、またはその他の機械コンポーネントの動きを監視し、位置が変化したときに電気信号を提供するために使用できます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 3759A93G01 | ¥291,057 | 見積依頼
|
A | 3759A93H02 | ¥291,057 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- スイッチがトリガーされると電気信号が送信され、他の機器の制御やアラームの送信に使用できます。
- この信号は、スイッチの閉鎖、電圧の変化、またはデジタル信号の形式をとることができます。
よくある質問
アプリケーションに適したスイッチの正しい位置を決定するにはどうすればよいですか?
アプリケーションに適したスイッチの正しい位置は、移動物体や機械コンポーネントの種類、スイッチが使用される環境、システムの電気的および機械的要件など、いくつかの要因によって異なります。
これらのポジションスイッチはPLCに接続できますか?
はい、位置スイッチをプログラマブル ロジック コントローラー (PLC) に接続して、他の機器を制御したりアラームを送信したりするための入力信号を提供できます。
ノーマルオープンポジションスイッチとノーマルクローズポジションスイッチの違いは何ですか?
常開位置スイッチは、移動物体または機械コンポーネントが特定の位置にあるときに開いている (接触していない) スイッチです。 常閉位置スイッチは、移動物体または機械コンポーネントが特定の位置にあるときに閉じる (接触する) スイッチです。
単極位置スイッチと双極位置スイッチの違いは何ですか?
単極位置スイッチには XNUMX 組の接点があり、二極位置スイッチには XNUMX 組の接点があります。
位置スイッチを液体のレベル監視に使用できますか?
はい、ポジションスイッチをフロートスイッチまたはレベルセンサーに取り付けることで、液体のレベルを監視するために使用できます。 これらのデバイスは液体の表面に浮かび、液体のレベルが特定の点に達購入に進む電気信号を送信します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 屋根裏ファンサーモスタット
- ポリプロピレン管継手
- サーキットトレーサーアクセサリ
- サンディングディスクハンドパッドホルダー
- ダイユルター
- タスクライト
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 安全保管
- フライス工具
- MILWAUKEE バイメタル
- BRADY プラグバルブロックアウト、ポリプロピレン
- WESTWARD ハンドル付きプライバー
- YG-1 TOOL COMPANY E5021シリーズ、超硬エンドミルスクエアカット、タイロン-フューチュラコーティング
- SPEARS VALVES PVC クラス 100 IPS 加工クロス、ソケット x ソケット x ソケット x ソケット
- SPEARS VALVES 低VOC溶剤プライマー-68プライマー
- EATON 固定熱/磁気トリップ ボルトオン サーキット ブレーカ
- GRAINGER サンディングベルト
- APPLETON ELECTRIC メイソン・トウィンズ