HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SCSB0 配電ボックス、60 A、120 ~ 208 VAC、4 極、黄色
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電ボックス |
アンプ | 60 |
色 | イエロー |
定格電流 | 60 A |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
暴露条件 | 屋内および屋外 |
インレット | ピンとスリーブ60A @ 120 / 208Y VAC |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
Number of Poles | 4 |
ワイヤーの数 | 5 |
アウトレット | (6)5-20R GFCI、(1)60Aピンおよびスリーブ |
相 | 3 |
定格電圧 | 120 VAC、208 VAC |
ワット数 | 12480 |
船の重量(kg) | 23.85 |
船高(cm) | 37.59 |
船の長さ(cm) | 80.01 |
船幅(cm) | 50.29 |
HSコード | 8537109070 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アウトレット | アンプ | 色 | 相 | 定格電圧 | 定格電流 | 暴露条件 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBTL1A | (7)L5-20R、(1)50Aツイストロック | 50 | イエロー | 1 | 120 / 240 VAC | 50 A | 屋内および屋外 | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | ¥600,427 | ||
SBSB1A | (7)5-20R、(1)50Aツイストロック | 50 | イエロー | 1 | 120 / 240 VAC | 50 A | 屋内および屋外 | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | ¥662,936 | ||
SCSB0M2 | (6)5-20R GFCI、(1)60AクラスL | 60 | グリーン | 3 | 120 VAC、208 VAC | 60 A | 屋内および屋外 | ピンとスリーブ60A @ 120 / 208Y VAC | ¥1,293,041 | ||
TPDS | (6)5-20R、(1)L6-30 | 50 | イエロー | 1 | 120 / 240 VAC | 50 A | 屋内/屋外 | L6-30R | ¥363,198 | ||
TPDL | - | - | イエロー | 1 | 120 / 240 VAC | 50 A | 屋内/屋外 | - | ¥359,909 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。