HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SBTL1A 配電ボックス、50 A、120 ~ 240 VAC、3 極、黄色
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
アイテム価格 | 配電ボックス |
アンプ | 50 |
色 | イエロー |
定格電流 | 50 A |
エンクロージャ評価 | NEMA 3R |
暴露条件 | 屋内および屋外 |
インレット | ツイストロック50A @ 125/250 VAC |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4 |
アウトレット | (7)L5-20R、(1)50Aツイストロック |
相 | 1 |
定格電圧 | 120 / 240 VAC |
ワット数 | 12500 |
ワイヤーサイズ | #10 AWG - #6 AWG |
船の重量(kg) | 21.95 |
船高(cm) | 50.04 |
船の長さ(cm) | 58.93 |
船幅(cm) | 37.08 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アウトレット | アンプ | 色 | 相 | 定格電圧 | 定格電流 | 暴露条件 | インレット | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCSB0 | (6)5-20R GFCI、(1)60Aピンおよびスリーブ | 60 | イエロー | 3 | 120 VAC、208 VAC | 60 A | 屋内および屋外 | ピンとスリーブ60A @ 120 / 208Y VAC | ¥745,889 | ||
SBSB1A | (7)5-20R、(1)50Aツイストロック | 50 | イエロー | 1 | 120 / 240 VAC | 50 A | 屋内および屋外 | ツイストロック50A @ 125/250 VAC | ¥662,936 | ||
SCSB0M2 | (6)5-20R GFCI、(1)60AクラスL | 60 | グリーン | 3 | 120 VAC、208 VAC | 60 A | 屋内および屋外 | ピンとスリーブ60A @ 120 / 208Y VAC | ¥1,293,041 | ||
TPDS | (6)5-20R、(1)L6-30 | 50 | イエロー | 1 | 120 / 240 VAC | 50 A | 屋内/屋外 | L6-30R | ¥363,198 | ||
TPDL | - | - | イエロー | 1 | 120 / 240 VAC | 50 A | 屋内/屋外 | - | ¥359,909 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。