HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR15QW デュプレックス レセプタクル、15A、125V、白
アイテム: CE6RRW
モデル: RR15QW
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | レセプタクル |
色 | ホワイト |
接続性 | プッシュおよびサイドワイヤー |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | プッシュおよびサイドワイヤー |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
取り付け | ネジ取り付け |
NEMA評価 | 5-15R |
Number of Poles | 2 |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
相 | シングルフェーズ |
定格電圧 | 125 VAC |
ワット数 | 1875 |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#12 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。