HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28W75BK プラグ、30A、3相、250VAC、3極4線、熱可塑性エラストマー、黒
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水密ロックプラグ |
色 | ブラック |
定格電流 | 30 A |
高さ | 3.94 " |
長さ | 2.77 " |
NEMA評価 | L15-30P |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 4ワイヤー |
定格電圧 | 三相3VAC |
幅(Width) | 2.77 " |
ワイヤーサイズ | 最小コード:12/3 SJ、16/3 S、14/4 SJ、18/4 S、18/5 S; 最大コード:8/3 S、8/4 S、10/5 S |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。