入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スイッチ |
Action | DPDT |
色 | メタリック |
定格電流 | 10 / 20 A |
高さ | 1.3 " |
長さ | 2.27 " |
最大HP | 1.5 |
取付方法 | パネルマウント |
Number of Poles | 2 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 250 / 125 VAC |
幅(Width) | 0.76 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。