PARKER チューブエンドオスアダプター
形式 | モデル | 管のサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 圧縮ねじサイズ | 接続タイプ | 六角サイズ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-4 T2HF-SS | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | CPI(TM) × MNPT | 9 / 16 " | 6700のプサイ | 1 / 4 " | ¥7,197 | |
A | 8MA6N-316 | 1 / 2 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | A-LOK(R)x MNPT | 11 / 16 " | 6700のプサイ | 3 / 8 " | ¥10,525 | |
A | 4-2 T2HF-SS | 1 / 4 " | 金属 | ステンレス鋼 | - | CPI(TM) チューブエンド×MNPT | 7 / 16 " | - | 1 / 8 " | ¥4,071 | |
A | 4MA6N-316 | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 11 / 16 " | 10,300のプサイ | 3 / 8 " | ¥5,429 | |
A | 4MA8N-316 | 1 / 4 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | A-LOK(R)x MNPT | 7 / 8 " | 10,300のプサイ | 1 / 2 " | ¥8,040 | |
A | 2-2 T2HF-SS | 1 / 8 " | 金属 | ステンレス鋼 | 1 / 8 " | CPI(TM) × MNPT | 7 / 16 " | - | 1 / 8 " | ¥5,146 | |
A | 2-4 T2HF-SS | 1 / 8 " | 金属 | ステンレス鋼 | 1 / 4 " | CPI(TM) × MNPT | 9 / 16 " | - | 1 / 4 " | ¥5,782 | |
A | 6-6 T2HF-SS | 3 / 8 " | 金属 | 316ステンレススチール | 9 / 16-20 | CPI(TM)×チューブスタブ | 11 / 16 " | - | 3 / 8 " | ¥5,724 | |
A | 6MA8N-316 | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | A-LOK(R)x MNPT | 7 / 8 " | 6600のプサイ | 1 / 2 " | ¥7,815 | |
A | 6-8 T2HF-SS | 3 / 8 " | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 3 / 8 " | CPI(TM) × MNPT | 7 / 8 " | 6600のプサイ | 1 / 2 " | ¥7,154 | |
B | 6MA6N-316 | 3 / 8 " | 金属 | 316ステンレススチール | 9 / 16-20 | A-LOK(R)チューブエンドx MNPT | 11 / 16 " | - | 3 / 8 " | ¥6,107 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 一時的な環境封じ込めユニット
- パレットジャッキ
- 油圧マニホールドバルブ
- グラスファイバーU字型チャンネルストック
- ダイレクトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 溶接用品
- ディスペンシングガン
- 水の安全性
- 家具
- メールボックスと投稿
- HI-TECH DURAVENT クリア/ブラック強化PVC工業用ダクトホース
- BUSSMANN ヒューズ、表示、32VAC 定格、長さ 5/8 インチ、直径 1/4 インチ
- VIBCO SPWTシリーズ、電気バイブレーター
- ARLINGTON INDUSTRIES 水密コンジットハブ、亜鉛
- COOPER B-LINE PTCファンヒーター
- JESCRAFT ヘビーデューティースクレーパー
- LAB SAFETY SUPPLY プラットフォーム
- BALDOR / DODGE TAF、XNUMXボルトピローブロック、分割型円すいころ軸受
- TRI-ARC U-Design クロスオーバーレッグキット