定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

パーカー 6MA6N-316 チューブエンドアダプター 316 ステンレススチール チューブxm 3/8インチ | AD7AFR 4CXL7 / 6MA6N-316-GR

PARKER 6MA6N-316 チューブエンドアダプター 316 ステンレス鋼チューブxm 3/8 インチ

在庫あり
アイテム:AD7AFR モデル:6MA6N-316相互参照:4CXL7 / 6MA6N-316-GR

入手する 5月 20, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,766 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemチューブエンドオスアダプター
基本素材金属
ボディ材質316ステンレススチール
圧縮ねじサイズ9 / 16-20
接続タイプA-LOK(R)チューブエンドx MNPT
六角サイズ11 / 16 "
パイプサイズ3 / 8 "
温度。 範囲-425度から1200度F
管のサイズ3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.04
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)4.32
船幅(cm)2.03
HSコード7307290090
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル管のサイズ基本素材ボディ材質圧縮ねじサイズ接続タイプ六角サイズマックス。 圧力パイプサイズ価格
パーカー 6-6 T2HF-SS チューブアダプター 316 ステンレススチール Cpi x チューブスタブ 3/8 インチ | AD7ABF 4CWU3 / 6-6 T2HF-SS-GR 6-6 T2HF-SS3 / 8 "金属316ステンレススチール9 / 16-20CPI(TM)×チューブスタブ11 / 16 "-3 / 8 "¥6,343
パーカー 2-2 T2HF-SS チューブ エンド アダプター ステンレス スチール Cpixm 1/8 インチ | AE6QQC 5UNF9 2-2 T2HF-SS1 / 8 "金属ステンレス鋼1 / 8 "CPI(TM) × MNPT7 / 16 "-1 / 8 "¥5,248
PARKER 2-4 T2HF-SS チューブエンドアダプター ステンレススチール Cpixm 1/8 インチ x 1/4 インチ | AE6QQD 5UNG0 2-4 T2HF-SS1 / 8 "金属ステンレス鋼1 / 4 "CPI(TM) × MNPT9 / 16 "-1 / 4 "¥5,782
パーカー 4-2 T2HF-SS チューブ アダプター ステンレススチール Cpi Tubexm 1/4x1/8 インチ | AE6QQE 5UNG1 4-2 T2HF-SS1 / 4 "金属ステンレス鋼-CPI(TM) チューブエンド×MNPT7 / 16 "-1 / 8 "¥4,192
パーカー 4MA6N-316 チューブエンドアダプター ステンレススチール A-lok x M 1/4 インチ x 13/ 8 インチ | AF7GNK 20YY25 4MA6​​N-3161 / 4 "ステンレス鋼ステンレス鋼1 / 4 "A-LOK(R)x MNPT11 / 16 "10,300のプサイ3 / 8 "¥5,811
パーカー 4MA8N-316 チューブエンドアダプター ステンレススチール A-lok x M 1/4 インチ x 11/2 インチ | AF7GNL 20YY26 4MA8​​N-3161 / 4 "ステンレス鋼ステンレス鋼1 / 4 "A-LOK(R)x MNPT7 / 8 "10,300のプサイ1 / 2 "¥8,910
PARKER 6MA8N-316 チューブエンドアダプター ステンレススチール A-lok x M 3/8 インチ x 1/2 インチ | AF7GQC 20YY65 6MA8​​N-3163 / 8 "ステンレス鋼ステンレス鋼3 / 8 "A-LOK(R)x MNPT7 / 8 "6600のプサイ1 / 2 "¥7,815

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

PARKER 6MA6N-316 チューブエンドアダプター 316 ステンレス鋼チューブxm 3/8 インチ
¥6,766 /単価