HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP5266CY プラグイン Gfci、手動セット、15A 120VAC、5-15R、プラグのみ、4-6 Ma トリップ レベル
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プラグインGFCI |
アンプ | 15 |
色 | ブラック |
ユーザー有線接続 | |
接続性 | 端子ねじ |
コード長 | コードなし |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | 端子ねじ |
エンクロージャ評価 | 屋内 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
材料 | 複合 |
NECコード指定 | コードなし |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
NEMA レセプタクル構成 | ユーザー提供 |
Number of Poles | 2ポール |
ワイヤーの数 | 3線式接地 |
相 | シングルフェーズ |
長さの範囲 | コードなし |
タイプのリセット | マニュアル |
定格電圧 | 125 V |
ワット数 | 1800 |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#12 AWG |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 12.45 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 8536308000 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。