入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラインコードGFCI |
色 | イエロー |
導体サイズ | #14 AWG |
接続性 | プラグイン |
構造 | 製造された |
定格電流 | 15 A |
直径紀元前 | プラグイン |
指揮者の数 | 3 |
外径 | 0.245 " |
温度評価 | -35はCから66の度数になります。 |
定格電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 1.8 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。