VESTIL JIB-CBX-25-8-10 ポータブル ジブ クレーン オフセット ベース、250 ポンド容量、96インチサイズ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブルジブクレーン |
ベースの高さ | 18 " |
ベースの長さ | 42.19 " |
ベース幅 | 42.19 " |
ビームフランジ幅 | 4" |
ビーム高さ | 6" |
ビームの長さ | 96 " |
容量 | 250ポンド。 |
色 | 青 |
深さ | 181.3125 " |
フランジ幅 | 4" |
フォークの太さについて | 2.5 " |
フォーク幅用 | 7.5 " |
フォークセンター | 24 " |
フォークポケットセンター | 24 " |
フォークチューブの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークチューブ幅 | 7 1 / 2 " |
着陸許可 | 120.25 " |
高さ | 126.25 " |
長さ | 181.187 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
キャスターの数 | なし |
オフセットベース長さ | 42 3 / 16 " |
オフセットベース幅 | 42 3 / 16 " |
動作モード | マニュアル |
Iビーム全長 | 96 " |
製品データシート | ベスティル-rp-jib-cbx-25-8-10.pdf |
回転 | 360度 |
Iビーム以下の高さ | 120 1 / 4 " |
使用可能なビーム長 | 85 3 / 4 " |
使用可能なIビーム長さ | 85 3 / 4 " |
幅(Width) | 59.69 " |
船の重量(kg) | 295.65 |
船高(cm) | 320.36 |
船の長さ(cm) | 460.22 |
船幅(cm) | 150.97 |
HSコード | 8426300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 使用可能なIビーム長さ | ベースの高さ | ビームの長さ | 容量 | 深さ | 高さ | Iビーム全長 | 使用可能なビーム長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-CBX-100-8-10 | 85 3 / 4 " | 36 " | 96 " | 1000ポンド。 | 181.3125 " | 130.31 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ¥2,203,178 | 見積依頼
| |
JIB-CBX-25-10-10 | 109 3 / 4 " | 18 " | 120 " | 250ポンド。 | 205.3125 " | 126.25 " | 120 " | 109 3 / 4 " | ¥1,746,255 | 見積依頼
| |
JIB-CBX-50-10-10 | 109 3 / 4 " | 36 " | 120 " | 500ポンド。 | 205.3125 " | 130.31 " | 120 " | 109 3 / 4 " | ¥2,267,382 | 見積依頼
| |
JIB-CBX-50-8-10 | 85 3 / 4 " | 18 " | 96 " | 500ポンド。 | 181.3125 " | 126.25 " | 96 " | 85 3 / 4 " | ¥1,726,554 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。