HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS320ILBK ロッカー スイッチ、照光式、20 ウェイ、120A、277/XNUMXVAC、黒
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロッカースイッチ |
Action | SPDT |
色 | ブラック |
接続性 | 背面と側面の配線 |
定格電流 | 20 A |
直径紀元前 | 背面と側面の配線 |
絶縁耐力 | 最小1500VACに1分間耐えます |
高さ | 1.54 " |
インジケータ | 青色LED |
長さ | 4.28 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
Number of Poles | 1 |
最大動作温度。 | 最大連続75度Cおよび最小-40度影響のないC |
定格電圧 | 120-277 VAC |
幅(Width) | 1.43 " |
ワイヤーサイズ | #14 AWGから#10 AWG |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。