定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL V7-3E17D8 プレミアム ミニ スイッチ 10a Spdt ピン プランジャー | AB7TQE 24A288

HONEYWELL V7-3E17D8 プレミアム ミニ スイッチ 10a Spdt ピン プランジャー

在庫あり
アイテム:AB7TQE モデル:V7-3E17D8相互参照:24A288

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,011 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemプレミアムミニチュアスナップスイッチ
アクチュエータの長さ適用されない
お問合せフォームSPDT
定格電流10A
深さ0.4 "
ディファレンシャルトラベル0.002〜0.010インチ
高さ0.63 "
住宅資材PCTポリエステル熱可塑性プラスチック
長さ1.14 "
最大プレトラベル0.047 "
取付寸法0.41 x 0.87 "センター
操作力1.7オンス
動作温度 範囲-40度から180度F
旅行中0.05 "
解放力0.18オンス
端子タイプクイックコネクト
アクチュエータの種類ピンプランジャー
定格電圧277 VAC

発送情報:

船高(cm)2.03
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)9.14
HSコード8536509055
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル解放力アクチュエータの長さお問合せフォーム定格電圧定格電流ディファレンシャルトラベル最大プレトラベル操作力価格
HONEYWELL V7-1B17D8 プレミアム ミニ スナップ スイッチ 3a Spdt ピン プランジャー | AB7TNM 24A240 V7-1B17D80.86オンス適用されないSPDT250 VAC3A0.002〜0.010インチ0.047 "5.3オンス¥1,175
HONEYWELL V7-1B37D8 プレミアム ミニ スナップ スイッチ 3a Spnc ピン プランジャー | AB7TNV 24A248 V7-1B37D80.86オンス1.14 "SPST-NC277 VAC3A0.01 "1.19 mm1.47N¥952
HONEYWELL V7-1C17D8 ミニチュアベーシックスイッチ、SPDT、15A、250VAC、ピンプランジャ | AB7TNX 24A250 V7-1C17D80.86オンス適用されないSPDT250 VAC15A0.002〜0.010インチ0.047 "5.3オンス¥1,077
HONEYWELL V7-1C17E9 プレミアム ミニ スイッチ 15a Spdt ピン プランジャー | AB7TPF 24A259 V7-1C17E90.88オンス適用されないSPDT277 VAC15A0.002〜0.010インチ0.047 "5.3オンス¥1,041
HONEYWELL V7-1C27E9 プレミアム ミニ スイッチ 15a Spno ピン プランジャー | AB7TPH 24A262 V7-1C27E90.86オンス1.14 "SPST-いいえ277 VAC15A0.01 "1.19 mm1.47N¥1,472
HONEYWELL V7-1C37D8 プレミアム ミニ スイッチ 15a Spnc ピン プランジャー | AB7TPJ 24A263 V7-1C37D80.86オンス1.14 "SPST-NC250 VAC15A0.002〜0.010インチ0.047 "5.3オンス¥837
HONEYWELL V7-1S17D8 プレミアム ミニ スイッチ 0.1a Spdt ピン プランジャー | AB7TPK 24A265 V7-1S17D80.86オンス1.14 "SPDT125 VAC0.1A0.002〜0.010インチ0.047 "5.3オンス¥1,731

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL V7-3E17D8 プレミアム ミニ スイッチ 10a Spdt ピン プランジャー
¥1,011 /単価