入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プレミアムミニチュアスナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.14 " |
お問合せフォーム | SPST-NC |
定格電流 | 3A |
深さ | 0.4 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.01 " |
高さ | 0.63 " |
住宅資材 | PCTポリエステル熱可塑性プラスチック |
長さ | 1.14 " |
最大プレトラベル | 1.19 mm |
取付寸法 | 0.41 x 0.87 "センター |
操作力 | 1.47N |
動作温度 範囲 | -40度から180度F |
旅行中 | 1.27 mm |
解放力 | 0.86オンス |
端子タイプ | クイックコネクト |
アクチュエータの種類 | ピンプランジャー |
定格電圧 | 277 VAC |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536509055 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 解放力 | アクチュエータの長さ | お問合せフォーム | 定格電圧 | 定格電流 | ディファレンシャルトラベル | 最大プレトラベル | 操作力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7-1B17D8 | 0.86オンス | 適用されない | SPDT | 250 VAC | 3A | 0.002〜0.010インチ | 0.047 " | 5.3オンス | ¥1,175 | ||
V7-1C17D8 | 0.86オンス | 適用されない | SPDT | 250 VAC | 15A | 0.002〜0.010インチ | 0.047 " | 5.3オンス | ¥1,077 | ||
V7-1C17E9 | 0.88オンス | 適用されない | SPDT | 277 VAC | 15A | 0.002〜0.010インチ | 0.047 " | 5.3オンス | ¥1,041 | ||
V7-1C27E9 | 0.86オンス | 1.14 " | SPST-いいえ | 277 VAC | 15A | 0.01 " | 1.19 mm | 1.47N | ¥1,472 | ||
V7-1C37D8 | 0.86オンス | 1.14 " | SPST-NC | 250 VAC | 15A | 0.002〜0.010インチ | 0.047 " | 5.3オンス | ¥837 | ||
V7-1S17D8 | 0.86オンス | 1.14 " | SPDT | 125 VAC | 0.1A | 0.002〜0.010インチ | 0.047 " | 5.3オンス | ¥1,731 | ||
V7-1V19E9 | 0.70オンス | 適用されない | SPDT | 277 VAC | 21A | 0.002〜0.010インチ | 0.047 " | 7.9オンス | ¥2,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。