定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

HONEYWELL BZ-2R-A2 プレミアム大型ベーシック スイッチ、15A、125VAC、ピン プランジャ | AE8LMR 6DXC1

HONEYWELL BZ-2R-A2 プレミアム大型ベーシックスイッチ、15A、125VAC、ピンプランジャ

在庫あり
アイテム:AE8LMR モデル:BZ-2R-A2相互参照:6DXC1

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,703 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item大型の密閉されていないスナップスイッチ
アクチュエータの長さ1.94 "
お問合せフォームSPDT
定格電流15A
深さ0.069 "
ディファレンシャルトラベル0.0004〜0.0020インチ
高さ0.95 "
住宅資材フェノール
長さ1.94 "
最大プレトラベル0.015 "
取付寸法1 "センター
操作力9.0〜13.0オンス
動作温度 範囲-67度から257度F
旅行中0.005 "
解放力4.00オンス
端子タイプスクリュードライバーを使用
アクチュエータの種類ピンプランジャー
定格電圧125/250/480VAC

発送情報:

船の重量(kg) 0.05
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)3.05
HSコード8536509040
原産国MX

商品の詳細:

  • マイクロスイッチ ハネウェル BZ-2R-A2 プレミアム大型ベーシック スイッチ、灌漑システム、オフィス機器、試験機器、セミトレーラー トラック、タイマー、HVAC 機器、バルブでの使用に最適
  • 耐衝撃性と耐食性のためのフェノール構造と最大の導電性と熱の低減のための銀接点
  • 20%の生存率で95万サイクルの長い機械的寿命と簡単な配線のためのネジ留め式端子を備えています
  • 9〜13オンスの操作力を必要とするピンプランジャーアクチュエーターを備えています
  • 標準の25.4mmセンターまたはネジ付きプランジャーブッシングとの取り付け互換性のための細長い穴が付属しています
  • UL、CSA、CE、DEMKO規格に準拠

製品バリエーション

プロダクトモデル動作温度 範囲アクチュエータの長さ定格電流旅行中解放力アクチュエータの種類深さディファレンシャルトラベル価格
HONEYWELLBA-2R-A2ラージスナップスイッチ20ASPDTピンプランジャー| AE8LMJ 6DXA4 BA-2R-A2-67度から257度F1.94 "20A0.01 "10.00オンスピンプランジャー0.063 "0.0020〜0.0075インチ¥5,879
HONEYWELLBA-2RV-A2ラージスナップスイッチ20ASPDTストレートレバー| AE8LMP 6DXA9 BA-2RV-A2-67度から185度F2.5 "20A0.077 "0.52オンスストレートレバー0.069 "0.109 "¥6,576
HONEYWELLBZ-2RQ181-A2ラージスイッチ15ASPDTオーバートラベルローラープランジャー| AE8LMV 6DXC4 BZ-2RQ181-A2-67度から185度F1.94 "15A0.14 "4.00オンスオーバートラベル90度ローラープランジャー0.069 "0.0004〜0.0020インチ¥16,847
HONEYWELLBZ-2RQ18-A2ラージスイッチ15ASPDTオーバートラベルローラープランジャー| AE8LMW 6DXC5 BZ-2RQ18-A2-67度から185度F1.94 "15A0.14 "4.00オンスオーバートラベルローラープランジャー0.069 "0.0004〜0.0020インチ¥14,022
HONEYWELLBZ-2RS-A2ラージスイッチ15ASPDTミディアムオーバートラベルプランジャー| AE8LMZ 6DXC8 BZ-2RS-A2-67度から185度F1.94 "15A0.06 "4.00オンスミディアムオーバートラベルプランジャー0.069 "0.0004〜0.0020インチ¥6,970
HONEYWELLBZ-2RW826-A2大型開封スイッチ15ASPDT一方向ローラーレバー| AE1LND 8DXD6 BZ-2RW826-A2-67度から185度F1.264 "15A0.094 "1.50オンス一方向ローラーアクチュエーターレバー0.069 "0.003〜0.020インチ¥9,872

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

HONEYWELL BZ-2R-A2 プレミアム大型ベーシックスイッチ、15A、125VAC、ピンプランジャ
¥5,703 /単価