HOFFMAN A60P36G インテリアパネル スチール 高さ 57 インチ x 幅 33 インチ
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
アイテム価格 | 内装パネル |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ゲージ | 12 |
ゲージ(鋼) | 12 |
高さ | 57 " |
材料 | 鋼 |
サブカテゴリ | パネルおよびパネルアクセサリ |
UPC | 078351026209 |
幅(Width) | 568923 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 146.69 |
船幅(cm) | 85.09 |
HSコード | 8538100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。